Referenzen
Gates:8GS16FDHORX
Rubix:82776
Hersteller:7347-19133-5
EAN:5412571558814


Technische Zusammenfassung
| Typ | globalspiral |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 '' |
| Werkstoff | stahl (tuffcoat® beschichtet) |
Produktdetails : 8GS16FDHORX GS Armatur GATES, B-Maß 41,5 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Dichtkopf 24 Grad mit O-Ring. Schwere Reihe
Stärken
DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus. Schwere Reihe.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | 1/2 '' |
| Werkstoff | stahl (tuffcoat® beschichtet) |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 121 °C |
| Ausführung | fdhorx |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Druck | 413,7 bar |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std