Referenzen
Gates:6G6FJX90S
Rubix:82365
Hersteller:7103-4720-5
EAN:5414465831799

Produktdetails : 6G6FJX90S G Armatur GATES, B-Maß 50,7 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
JIC Dichtkopf 90 Grad Bogen. Kurze Schenkellänge (Abmessungen für Size -4 bis -16 entsprechen ISO 12151-5)
Stärken
Dichtkopf mit JIC-Innengewinde. 37° Innenkonus. 90° Bogen. Kurze Schenkellänge.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp |
| Anschluss 1 | 3/8 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | fjx90s |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 14,2875 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
