1CE48-12-5 Dichtkegel

Hannifin Dichtkegel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1CE48-12-5
Rubix:148299
Hersteller:1CE48-12-5
1CE48-12-5 Dichtkegel

Technische Zusammenfassung

Typ45°-winkelstück
Anschluss 15/16 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1CE48-12-5 Dichtkegel


Anwendung: Hydraulik
Körperwerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei plattiert
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 7,9 mm Schlauch I.D., 5/16 Zoll Schlauch I.D., -5 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M18x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 38 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 17 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 61 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 22 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -5
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 350, 35.0
Anschlussgröße: 12 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 45°
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 12

Technische Informationen


Attribute
Typ45°-winkelstück
Anschluss 15/16 ''
Werkstoffstahl
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur105 °C
Ausführung48
Rohraußendurchmesser12 mm
Gewindedurchmesser18 mm
Druck350 bar
Zolltarifcode73269098
20,42 exkl. MwSt.
/ Stück
24,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std