4535-85 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Mecaline Kegelbuchse Metrische Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MA453585
Rubix:2249637
Hersteller:883108
EAN:3660338365256

Produktdetails : 4535-85 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Mecaline Taper-Buchsen sind für die meisten Anwendungen ein ideales Mittel zur Wellenbefestigung. Sie sind einfach zu handhaben und in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich.
KEGELBUCHSE 4535 BOHRUNG 85
Stärken
GG 25 Gusseisen, verpackt mit 3 Zylinderkopfschrauben
Anwendungen
Zur Befestigung von Kraftübertragungselementen, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 4535 |
|---|---|
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nutbreite | 22 mm |
| Drehmomenteinstellung | 190 N.m |
| Buchsenlänge | 88,9 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 85 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std