4932471274 SHOCKWAVE Winkelschraubvorsatz RAA 1/4'' Aufnahme inkl 10Bit

SHOCKWAVE™ rechtwinklige Befestigung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932471274
Rubix:3671618
EAN:4058546289027
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typrechtwinklige anbringung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4932471274 SHOCKWAVE Winkelschraubvorsatz RAA 1/4'' Aufnahme inkl 10Bit


Der rechtwinklige Aufsatz ist ein nützliches Gerät für Schraub- oder Bohranwendungen an schwer zugänglichen Stellen.
Schlagzähigkeit: geeignet für die Verwendung mit den neuesten 18-V-Schlagschraubern und Akku-Bohrschraubern.
Interne SHOCK ZONE™ und fortschrittliches Getriebedesign für hervorragende Kraftübertragung und Schlagfestigkeit.
Für alle 1/4"-Sex-Schraub- und Bohrzubehörteile.

Stärken

-Der rechtwinklige Aufsatz ist ein nützliches Gerät für Schraub- oder Bohranwendungen in engen, schwer zugänglichen Bereichen
Schlagzähigkeit: geeignet für die Verwendung mit den neuesten 18-V-Schlagschraubern sowie Akku-Bohrschraubern
Interne SHOCK ZONE™ und fortschrittliches Getriebedesign für hervorragende Kraftübertragung und Schlagfestigkeit
Für alle 1/4"-Sex-Schraub- und Bohrzubehörteile
Sehr kompaktes Design: Nur 36 mm Höhe und ein echter 90°-Winkel ermöglichen den Zugang zu engen Räumen
Ergonomische Gummi-Ummantelung für sichere und bequeme Handhabung
Packung enthält 1 x rechtwinkligen Aufsatz und 10 x 25 mm Schraubendreherbits

Technische Informationen


Attribute
Typrechtwinklige anbringung
Nutzungschraubendrehen;bohren
342,96 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
408,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std