2608639028 Matrize f. Well- u. fast alle Trapezbleche bis 1,2mm GNA 16

Matrize für Well- und fast alle Trapezbleche

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608639028
Rubix:1608950
EAN:3165140088657
BOS-2608639028 Matrize f. Well- u. fast alle Trapezbleche bis 1,2mm GNA 16
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 2608639028 Matrize f. Well- u. fast alle Trapezbleche bis 1,2mm GNA 16


Diese Universalmatrize ist für gerade und Kurvenschnitte in Metall bei Verwendung mit den Nagern von Bosch geeignet. Er ist leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten. Sie meistert komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen. Systemvorschlag: GNA 16, Passend zu: GNA 16 (SDS) Professional.
Matrize für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm, GNA 16

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Verpackungsmaße (L x B x H)115x85x11 mm
Gewicht der Verpackung5 g
Typmatrize
Nutzungwellblech
Zolltarifcode82073090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,91 exkl. MwSt.
/ Stück
54,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen