GN711-KUS-750-S-M Massstab, selbstklebend, Ziffern senkrecht, Kunststoff
Maßstäbe, Kunststoff, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 711-KUS-750-S-M
Rubix:644856
Hersteller:GN 711-KUS-750-S-M
EAN:4045525611443





Produktdetails : GN711-KUS-750-S-M Massstab, selbstklebend, Ziffern senkrecht, Kunststoff
Zum Festkleben der Maßstäbe GN 711 ist die Schutzfolie an der Unterseite abzuziehen. Die Oberseite der Edelstahl-Maßstäbe ist durch eine weitere Schutzfolie geschützt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Länge | 750 mm |
| Querschnitt | 0/375 |
| Form | s |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39199080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
