Lineal Elesa+Ganter GN 711.2-AL-100-W-L-1, Länge: 100 mm | Form: W | Querschnitt: 0/100
Maßstäbe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 711.2-AL-100-W-L-1
Rubix:1131136
Hersteller:GN 711.2-AL-100-W-L-1
EAN:4045525941113



Produktdetails : GN711.2-AL-100-W-L-1 Massstab mit Befestigungsbohrungen, Ziffern waagrecht, ALU
Aluminium-Massstab
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Querschnitt | 0/100 |
| Form | w |
| Zolltarifcode | 83100000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
