K0759.01 Nullmarke, selbstklebend, vertikal, Edelstahl
Nullmarke Vertikal
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0759.01
Rubix:930457
EAN:4059245170470



Dokumente
Produktdetails : K0759.01 Nullmarke, selbstklebend, vertikal, Edelstahl
Nullmarke Vertikal
Nullmarke Vertikal
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Querschnitt | 15 x 1 mm |
| Genauigkeit | teilung 1 mm |
| Werkstoff | edelstahl 1.4310 |
| Form | rechteckig |
| Zolltarifcode | 90318020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen