GN711.2-AL-50-S-M-1 Massstab mit Befestigungsbohrungen, Ziffern senkrecht, ALU
Maßstäbe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 711.2-AL-50-S-M-1
Rubix:1131203
Hersteller:GN 711.2-AL-50-S-M-1
EAN:4045525941090




Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Querschnitt | aluminium (al), mit befestigungsbohrungen ø 3,3 |
Produktdetails : GN711.2-AL-50-S-M-1 Massstab mit Befestigungsbohrungen, Ziffern senkrecht, ALU
Aluminium-Massstab
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Querschnitt | aluminium (al), mit befestigungsbohrungen ø 3,3 |
| Genauigkeit | bohrungspositionen (a1–a7) |
| Werkstoff | al - aluminium (eloxiert, naturfarben) |
| Form | s |
| Toleranz | ±0,1 |
| Zolltarifcode | 83100000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std