GN711-NI-500-S-U Massstab, selbstklebend, Ziffern senkrecht, Edelstahl
Maßstäbe, Kunststoff, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 711-NI-500-S-U
Rubix:644916
Hersteller:GN 711-NI-500-S-U
EAN:4045525611733





Produktdetails : GN711-NI-500-S-U Massstab, selbstklebend, Ziffern senkrecht, Edelstahl
Zum Festkleben der Maßstäbe GN 711 ist die Schutzfolie an der Unterseite abzuziehen. Die Oberseite der Edelstahl-Maßstäbe ist durch eine weitere Schutzfolie geschützt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Länge | 500 mm |
| Querschnitt | 0/500 |
| Form | s |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 72202041 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
