GN711-KUS-400-W-L Massstab, selbstklebend, Ziffern waagrecht, Kunststoff
Maßstäbe, Kunststoff, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 711-KUS-400-W-L
Rubix:644842
Hersteller:GN 711-KUS-400-W-L
EAN:4045525611160





Produktdetails : GN711-KUS-400-W-L Massstab, selbstklebend, Ziffern waagrecht, Kunststoff
Zum Festkleben der Maßstäbe GN 711 ist die Schutzfolie an der Unterseite abzuziehen. Die Oberseite der Edelstahl-Maßstäbe ist durch eine weitere Schutzfolie geschützt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Querschnitt | 0/400 |
| Form | w |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39199080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
