GN711.2-AL-300-W-R-1 Massstab mit Befestigungsbohrungen, Ziffern waagrecht, ALU
Maßstäbe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 711.2-AL-300-W-R-1
Rubix:1131268
Hersteller:GN 711.2-AL-300-W-R-1
EAN:4045525941434



Produktdetails : GN711.2-AL-300-W-R-1 Massstab mit Befestigungsbohrungen, Ziffern waagrecht, ALU
Aluminium-Massstab
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Querschnitt | 0/300 |
| Form | w |
| Zolltarifcode | 83100000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
