Lineal Elesa+Ganter GN 711-NI-1000-S-O, Länge: 1000 mm | Form: S | Querschnitt: 0/1000
Maßstäbe, Kunststoff, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 711-NI-1000-S-O
Rubix:644899
Hersteller:GN 711-NI-1000-S-O
EAN:4045525611870





Produktdetails : GN711-NI-1000-S-O Massstab, selbstklebend, Ziffern senkrecht, Edelstahl
Zum Festkleben der Maßstäbe GN 711 ist die Schutzfolie an der Unterseite abzuziehen. Die Oberseite der Edelstahl-Maßstäbe ist durch eine weitere Schutzfolie geschützt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Querschnitt | 0/1000 |
| Form | s |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 72202041 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
