GN711-KUS-1000-S-U Massstab, selbstklebend, Ziffern senkrecht, Kunststoff
Maßstäbe, Kunststoff, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 711-KUS-1000-S-U
Rubix:644831
Hersteller:GN 711-KUS-1000-S-U
EAN:4045525611559





Produktdetails : GN711-KUS-1000-S-U Massstab, selbstklebend, Ziffern senkrecht, Kunststoff
Zum Festkleben der Maßstäbe GN 711 ist die Schutzfolie an der Unterseite abzuziehen. Die Oberseite der Edelstahl-Maßstäbe ist durch eine weitere Schutzfolie geschützt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Querschnitt | 0/1000 |
| Form | s |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39199080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
