12379-430-0117 GR. 90C48 MARINE/WARNGELB Hose Patos 65% PE/35% BW
Mascot PATOS Arbeitshose marine/gelb Gr. 82C54
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12379-430-0117-90C48
Rubix:3353857
EAN:5707209984845

Produktdetails : 12379-430-0117 GR. 90C48 MARINE/WARNGELB Hose Patos 65% PE/35% BW
Fluoreszierender Teil in Teflon®, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, verstärkte Gesäßtaschen, verstellbare Hammerschlaufe, mit Knietaschen
PATOS Arbeitshose marine/gelb Gr.90C48
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 960 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 90/48 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | gelb |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester / 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
90/48