Warnschutzoverall Mascot 15569-860-14010-82C68, Größe: 82/68 | Farbe: Orange | Hauptmaterial: Polyester

Mascot NEWCASTLE Latzhose orange/schwarzblau Gr. 82C54

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:15569-860-14010-82C68
Rubix:3360627
EAN:5711074279807
15569-860-14010 GR. 82C68 WARNORAN/ANTH Latzhose Newcastle 65% PE/35% BW
brand logo
Technische Zusammenfassung
Farbeorange
Größe82/68
Klasse EN204712
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 15569-860-14010 GR. 82C68 WARNORAN/ANTH Latzhose Newcastle 65% PE/35% BW


Teflon®-Behandlung für hohe Sichtbarkeit, schmutzabweisend, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, einfaches Verlängern der Hose um 3cm, durch auftrennen der roten Naht auf der Innenseite, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
NEWCASTLE Latzhose orange/schwarzblau Gr.82C68
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1480 g
Farbeorange
Größe82/68
Klasse EN204712
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbemarineblau
Werkstoffpolyester/baumwolle
Grammatur290 g/m²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,99 exkl. MwSt.
/ Stück
159,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

82/68
Wählen Sie Varianten (29)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an