00969-430-9888 GR. 82C54 SCHWARZ/ANTH Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Mascot MILANO Latzhose mit Knietaschen schwarz/anthrazit Gr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00969-430-9888-82C54
Rubix:1536787
EAN:5707209664884

Produktdetails : 00969-430-9888 GR. 82C54 SCHWARZ/ANTH Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen kräftigen Elastikeinätzen, individuelle Einstellung dank regulierbarem Bund, Zollstocktasche und höhenverstellbare Knietaschen für eine optimale Platzierung des Knieschutzes
MILANO Latzhose mit Knietaschen schwarz/anthrazit Gr. 82C54
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1220 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 82/54 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/54
