12779-442-09 GR. 76C52 SCHWARZ Hose Mannheim 65% PE/35% BW
Mascot MANNHEIM Hose schwarz Gr. 76C46
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12779-442-09-76C52
Rubix:3353118
EAN:5711074388684

Produktdetails : 12779-442-09 GR. 76C52 SCHWARZ Hose Mannheim 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt, Handytasche in rechter Vordertasche integriert, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
MANNHEIM Hose schwarz Gr.76C52
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 76/52 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Größe
76/52