12779-442-09 GR. 82C66 SCHWARZ Hose Mannheim 65% PE/35% BW
Mascot MANNHEIM Hose schwarz Gr. 76C46
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12779-442-09-82C66
Rubix:3353102
EAN:5711074389087

Produktdetails : 12779-442-09 GR. 82C66 SCHWARZ Hose Mannheim 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt, Handytasche in rechter Vordertasche integriert, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
MANNHEIM Hose schwarz Gr.82C66
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 82/66 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/66