07090-880-141 GR. M WARNORANGE/MARINE Überziehhose Linz 100% PE (MASCOTEX)
Mascot LINZ überziehose orange/marine Gr. M
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07090-880-141-M
Rubix:1535620
EAN:5707209194046

Produktdetails : 07090-880-141 GR. M WARNORANGE/MARINE Überziehhose Linz 100% PE (MASCOTEX)
Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten, leichtes Futter, Gummizug und Zugband am Bund, verstellbare Hammerschlaufe, höhenverstellbare Knietaschen
Mascot LINZ Überziehose orange/marine Gr. M
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Größe | m |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
