Overall Mascot 12069-203-0209-82C68, Größe: 82/68 | Farbe: Rot | Hauptmaterial: Polyester
Mascot LEIPZIG Latzhose rot/schwarz Gr. 82C50
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12069-203-0209-82C68
Rubix:3360004
EAN:5711074021819

Produktdetails : 12069-203-0209 GR. 82C68 ROT/SCHWARZ Latzhose Leipzig 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
TENCEL-Anteil mit kühlenden, schweißabsorbierenden Eigenschaften, strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, ergonomisch geformte Beine und keilförmige Einsätze an der Beininnenseite und im Schritt mit extra Verstärkung, mit CORDURA-Gewebe verstärkte Knietaschen, Reflexeffekte
LEIPZIG Latzhose rot/schwarz Gr.82C68
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1560 g |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Größe | 82/68 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 340 g/m² |
| Werkstoff | polyester/lyocell |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/68