Hose Mascot 12179-203-0918-82C68, Größe: 82/68 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Polyester
Mascot ERLANGEN Hose schwarz/dunkelanthrazit Gr. 82C48
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12179-203-0918-82C68
Rubix:3344849
EAN:5711074008575

Produktdetails : 12179-203-0918 GR. 82C68 SCHWA./ANTH Hose Erlangen 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
Weicher TENCEL®-Anteil mit kühlender und schweißabsorbierender Funktion, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, ergonomisch geschnittene Hosenbeine, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
ERLANGEN Hose schwarz/dunkelanthrazit Gr.82C68
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1160 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 82/68 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 340 g/m² |
| Werkstoff | polyester/lyocell |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/68