9127520076 Maschinensägeblattatt HSS 500x50x2,50 6ZpZ

Maschinensägebl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27520076, 9127520076
Rubix:1854477
Hersteller:4317784132985
EAN:4317784132985
9127520076 Maschinensägebl. 500x50x2,50 6Z FORMAT

Produktdetails : 9127520076 Maschinensägeblattatt HSS 500x50x2,50 6ZpZ


Maschinensägeblatt HSS 500x50x2,50 6Z/" FORMAT
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Technische Informationen


Attribute
28,79 exkl. MwSt.
/ Stück
34,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage