9170990115 Maschinensägeblattatt SB5 Z14 pro Zoll 300x25x1,50mm

Maschinensägebl.HSS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:27530115, 9170990115
Rubix:1035563
Hersteller:9170990115
9170990115 Maschinensägebl.HSS SB5 300x25x1,50 14Z

Produktdetails : 9170990115 Maschinensägeblattatt SB5 Z14 pro Zoll 300x25x1,50mm


Maschinensägeblatt SB5 Z14 pro Zoll 300x25x1,50mm KOMET
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
11,69 exkl. MwSt.
/ Stück
13,91 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std