9127520070 Maschinensägeblattatt HSS 500x48x2,50 6ZpZK

Maschinensägebl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27520070, 9127520070
Rubix:1557118
Hersteller:4317784206884
EAN:4317784206884
9127520070 Maschinensägebl. 500x48x2,50 6ZK FORMAT

Produktdetails : 9127520070 Maschinensägeblattatt HSS 500x48x2,50 6ZpZK


Maschinensägeblatt HSS 500x48x2,50 6Z/"K FORMAT
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
27,74 exkl. MwSt.
/ Stück
33,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std