9127520103 Maschinensägeblattatt HSS 650x50x2,50 6ZpZ

Maschinensägebl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27520103, 9127520103
Rubix:1557078
Hersteller:27520103
EAN:4317784133111
9127520103 Maschinensägebl. 650x50x2,50 6Z FORMAT

Produktdetails : 9127520103 Maschinensägeblattatt HSS 650x50x2,50 6ZpZ


Maschinensägeblatt HSS 650x50x2,50 6Z/" FORMAT
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
36,10 exkl. MwSt.
/ Stück
42,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std