9170990148 Maschinensägeblattatt SB5 Z10 pro Zoll 450x40x2mm

Maschinensägebl.HSS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:27530148, 9170990148
Rubix:1035552
Hersteller:9170990148
EAN:4050437002975
9170990148 Maschinensägebl.HSS SB5 450x40x2,00 10Z

Produktdetails : 9170990148 Maschinensägeblattatt SB5 Z10 pro Zoll 450x40x2mm


Maschinensägeblatt SB5 Z10 pro Zoll 450x40x2mm KOMET
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
27,36 exkl. MwSt.
/ Stück
32,56 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std