9170990019 Maschinensägeblattatt SB5 Z8 pro Zoll/k 350x36x2mm

Maschinensägebl.HSS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:27530019, 9170990019
Rubix:1089833
Hersteller:9170990019
9170990019 Maschinensägebl.HSS SB5 350x36x2,00 8Zk

Produktdetails : 9170990019 Maschinensägeblattatt SB5 Z8 pro Zoll/k 350x36x2mm


Maschinensägeblatt SB5 Z8 pro Zoll/k 350x36x2mm KOMET
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
18,72 exkl. MwSt.
/ Stück
22,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std