8110201650 Bandsägeblätter a 2 Stück CB2818BIM für GCB 18V-LI
Bandsägeblätter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608649000
Rubix:3398799
Hersteller:2608649000
Produktdetails : 8110201650 Bandsägeblätter a 2 Stück CB2818BIM für GCB 18V-LI
Bandsägeblatt CB
Leistungsstark und vibrationsarm
Zum Sägen von Rohren und Profilen aus Metall und NE-Metalle
Ideal für Metallarbeiter, Klempner, Heizungsinstallateure und Bodenleger
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 733 mm |
|---|---|
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,28 € exkl. MwSt.
/ Packung
55,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

