9170990082 Maschinensägeblattatt SB5 Z6 pro Zoll/k 550x45x2mm

Maschinensägebl.HSS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:27530082, 9170990082
Rubix:1043500
Hersteller:9170990082
EAN:4332163366829
9170990082 Maschinensägebl.HSS SB5 550x45x2,00 6ZK

Produktdetails : 9170990082 Maschinensägeblattatt SB5 Z6 pro Zoll/k 550x45x2mm


Maschinensägeblatt SB5 Z6 pro Zoll/k 550x45x2mm KOMET
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
36,10 exkl. MwSt.
/ Stück
42,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std