9115450797 Maschinenreibahle NC WN HSSE 7,97mm

Maschinenreibahle NC WN HSSE 7,97mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:15450797, 9115450797
Rubix:1554291
Hersteller:4317784355803
EAN:4317784355803
9115450797 M.Reibahle NC WN HSSE 7,97mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)7,97 mm
Gesamtlänge117 mm
Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9115450797 Maschinenreibahle NC WN HSSE 7,97mm


Maschinenreibahle NC WN HSSE 7,97mm FORMAT
NC-Maschinenreibahle Ausführung: Zentrierung bis Ø 3,7 mm beidseitig mit 90°-Vollspitze, darüber mit Innenzentrierung, mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehn- und Hochgenauigkeitsspannfuttern. Durch die enge Toleranz der Schäfte wird die Spanngenauigkeit erheblich verbessert. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: - volle Durchmesser sowie 1/10-mm-Abmessungen H7, - 1/100-mm-Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 mm 0,000/+0,005 mm. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)7,97 mm
Gesamtlänge117 mm
Material des Körpershss
Schaftdurchmesser8 mm
Schnittlänge33 mm
Zolltarifcode82076030
20,87 exkl. MwSt.
/ Stück
24,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std