9137490900 HNC Reibahle DL WN VHM 9,00mm TiAlN Beck
HNC-Reibahle DL WN VHM 9,00mmTiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Beck (Mapal):30131504
Rubix:1090937
Hersteller:30131504
EAN:4068974001726


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9137490900 HNC Reibahle DL WN VHM 9,00mm TiAlN Beck
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 9mm BECK
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Schnittlänge | 20 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage