9134491400 Maschinenreibahle DIN208 TiN B 14,0mm
Maschinenreibahle DIN208B TiN 14,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Beck (Mapal):30107937
Rubix:1943071
Hersteller:30107937
EAN:4068974035783


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 14 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 189 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9134491400 Maschinenreibahle DIN208 TiN B 14,0mm
Maschinenreibahle DIN208 TiN Form B 14,0mm BECK
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 14 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 189 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 47 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std