9115311200 Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 12,0mm
Maschinenreibahle DIN212B HSSE 12,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15311200, 9115311200
Rubix:1554310
Hersteller:9115311200
EAN:4317784079037


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115311200 Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 12,0mm
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 12,0mm FORMAT
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Schnittlänge | 44 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std