9115450410 Maschinenreibahle NC WN HSSE 4,10mm

Maschinenreibahle NC WN HSSE 4,10mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:15450410, 9115450410
Rubix:1854187
Hersteller:4317784355292
EAN:4317784355292
9115450410 M.Reibahle NC WN HSSE 4,10mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)4,1 mm
Gesamtlänge75 mm
Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9115450410 Maschinenreibahle NC WN HSSE 4,10mm


Maschinenreibahle NC WN HSSE 4,10mm FORMAT
NC-Maschinenreibahle Ausführung: Zentrierung bis Ø 3,7 mm beidseitig mit 90°-Vollspitze, darüber mit Innenzentrierung, mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehn- und Hochgenauigkeitsspannfuttern. Durch die enge Toleranz der Schäfte wird die Spanngenauigkeit erheblich verbessert. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: - volle Durchmesser sowie 1/10-mm-Abmessungen H7, - 1/100-mm-Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 mm 0,000/+0,005 mm. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)4,1 mm
Gesamtlänge75 mm
Material des Körpershss
Schaftdurchmesser4 mm
Schnittlänge19 mm
17,97 exkl. MwSt.
/ Stück
21,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std