9115310100 Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form B 1,0mm
Maschinenreibahle DIN212B HSSE 1,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15310100, 9115310100
Rubix:1854179
Hersteller:4317784209946
EAN:4317784209946


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 34 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115310100 Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form B 1,0mm
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form B 1,0mm FORMAT
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 34 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 1 mm |
| Schnittlänge | 5,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage