9134491200 Maschinenreibahle DIN208 TiN B 12,0mm
Maschinenreibahle DIN208B TiN 12,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Beck (Mapal):30107933
Rubix:1943070
Hersteller:30107933
EAN:4068974035769


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 182 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9134491200 Maschinenreibahle DIN208 TiN B 12,0mm
Maschinenreibahle DIN208 TiN Form B 12,0mm BECK
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 182 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 44 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage