9115174500 Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 45mm
Aufsteckreibahle DIN 219B HSSE 45,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15174500, 9115174500
Rubix:1854175
Hersteller:4317784252713
EAN:4317784252713


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 45 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115174500 Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 45mm
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 45mm FORMAT
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 45 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
256,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std