9115172800 Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 28mm
Aufsteckreibahle DIN 219B HSSE 28,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15172800, 9115172800
Rubix:1554191
Hersteller:4317784252591
EAN:4317784252591


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 28 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115172800 Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 28mm
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 28mm FORMAT
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 28 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 32 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std