Referenzen
Format:15200013, 9115200013
Rubix:1554265
Hersteller:15200013
EAN:4317784252775

Produktdetails : 9115200013 Aufsteckhalter DIN217 Schaft MK3 13,0mm
Aufsteckhalter DIN217 Schaft MK3 13,0mm FORMAT
Aufsteckhalter Ausführung: Kegel 1:30. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Für Aufsteckreibahlen #SAPB2396675#. Lieferumfang: Abdrückmutter, Mitnahmering und Scheibenfeder DIN 6888.
Aufsteckhalter Ausführung: Kegel 1:30. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Für Aufsteckreibahlen #SAPB2396675#. Lieferumfang: Abdrückmutter, Mitnahmering und Scheibenfeder DIN 6888.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 250 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
