9115960080 Masch.-Gew.-Bohrer DIN371 HSSE vap. DL M8 6H VG
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15960080, 9115960080
Rubix:2155919
Hersteller:15960080
EAN:4317784599757

Produktdetails : 9115960080 Masch.-Gew.-Bohrer DIN371 HSSE vap. DL M8 6H VG
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Typ VG 6H Durchgangsloch M8 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
