9116360100 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE-PM CUPRIC M10 DL 6HX INOX

Maschinengewindebohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:16360100, 9116360100
Rubix:2155864
Hersteller:16360100
EAN:4317784599191
9116360100 MGB D371 HSSE-PM CUPRIC M10 DL 6HX INOX

Technische Zusammenfassung

Typmetrische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9116360100 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE-PM CUPRIC M10 DL 6HX INOX


Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM CUPRIC Typ INOX 6HX Durchgangs- loch M10 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Technische Informationen


Attribute
Typmetrische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Schaftdurchmesser10 mm
Beschichtungcupric
Gesamtlänge100 mm
Material des Körpershss
Zolltarifcode82074010
31,96 exkl. MwSt.
/ Stück
38,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std