9115710200 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE DL vap. M20x1,00 6H INOX
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15710200, 9115710200
Rubix:2156069
Hersteller:4317784601283
EAN:4317784601283

Produktdetails : 9115710200 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE DL vap. M20x1,00 6H INOX
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, INOX
Ausführung: Form B (4–5 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Ausführung: Form B (4–5 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M20x1,0 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, INOX Ausführung: Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, INOX Ausführung: Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 125 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
