9115980060 Masch.-Gew.-Bohrer DIN371 HSSEPM CUPRIC DL M6 6HX VG

Maschinengewindebohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:15980060, 9115980060
Rubix:2155946
Hersteller:15980060
EAN:4317784600026
9115980060 MGB D371 HSSEPM CUPRIC DL M6 6HX VG FORM

Technische Zusammenfassung

Typmetrische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9115980060 Masch.-Gew.-Bohrer DIN371 HSSEPM CUPRIC DL M6 6HX VG


Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM CUPRIC Typ VG 6HX DurchgangslochM6 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Technische Informationen


Attribute
Typmetrische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Beschichtungcupric
Gesamtlänge80 mm
23,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std