9115690050 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE UNI DL vap. M5x0,50 6H
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15690050, 9115690050
Rubix:2156001
Hersteller:4317784600576
EAN:4317784600576

Produktdetails : 9115690050 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE UNI DL vap. M5x0,50 6H
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, UNI
Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13. Besonders für die universelle Bearbeitung geeignet.
Hinweis: Mit einer für den Universaleinsatz spezialisierten Geometrie stellt das Werkzeug im HSS-E-Bereich eine sehr leistungsstarke Grundvariante dar.
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ UNI 6H Form B M5x0,50 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, UNI Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13. Besonders für die universelle Bearbeitung geeignet. Hinweis: Mit einer für den Universaleinsatz spezialisierten Geometrie stellt das Werkzeug im HSS-E-Bereich eine sehr leistungsstarke Grundvariante dar.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, UNI Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13. Besonders für die universelle Bearbeitung geeignet. Hinweis: Mit einer für den Universaleinsatz spezialisierten Geometrie stellt das Werkzeug im HSS-E-Bereich eine sehr leistungsstarke Grundvariante dar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 70 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
