9115710102 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE DL vap. M10x1,25 6H INOX
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15710102, 9115710102
Rubix:2156059
Hersteller:15710102
EAN:4317784601184

Produktdetails : 9115710102 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE DL vap. M10x1,25 6H INOX
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, INOX
Ausführung: Form B (4–5 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Ausführung: Form B (4–5 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M10x1,25 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, INOX Ausführung: Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, INOX Ausführung: Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
