9116440240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN SL M24 6H INOX

Maschinengewindebohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:16440240, 9116440240
Rubix:2155900
Hersteller:4317784599559
EAN:4317784599559
9116440240 MGB D376 HSSE TiCN SL M24 6H INOX FORMAT

Technische Zusammenfassung

Typmetrische sacklöcher
Mit Kühlspraynein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9116440240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN SL M24 6H INOX


Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE TiCN Typ INOX 6H Grundloch M24FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Technische Informationen


Attribute
Typmetrische sacklöcher
Mit Kühlspraynein
Beschichtungticn
Gesamtlänge160 mm
108,38 exkl. MwSt.
/ Stück
128,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std