9115740142 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE vap. SL M14x1,50 6H VG
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15740142, 9115740142
Rubix:2156140
Hersteller:15740142
EAN:4317784601993

Produktdetails : 9115740142 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE vap. SL M14x1,50 6H VG
Grundloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST
Ausführung: Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Ausführung: Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M14x1,5 Grundloch
Grundloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST Ausführung: Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Grundloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST Ausführung: Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
