9115710020 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE DL vap. M2x0,25 6H INOX
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15710020, 9115710020
Rubix:2156048
Hersteller:4317784601078
EAN:4317784601078

Produktdetails : 9115710020 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE DL vap. M2x0,25 6H INOX
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, INOX
Ausführung: Form B (4–5 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Ausführung: Form B (4–5 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M2x0,25 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, INOX Ausführung: Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, INOX Ausführung: Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
